{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Longueur totale L | 260 mm | |
| Capacité de serrage max. a | 88 mm | |
| Capacité de serrage min. a | 0 mm | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Référence fabricant | Europäer mit doppelseitigem Maul | |
| Forme mors/mâchoire | forme ronde | |
| Mâchoire/mors larges | 20 mm | |
| Type d’articulation | articulation réglable | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type de produit | Pince clé | |
| Caractéristiques | Déplacement rapide | |
| Procédé de fabrication | forgeage |
| Référence article | 1900-75 | |
| EAN / GTIN | 4021176000416 | |
| Réf. fabricant | 1900-75 | |
| Article hors catalogue | L80010 103807 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |