• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Europäer mit doppelseitigem Maul, 20 mm Backenbreite, bis 88 mm Spannweite

Artikel-Nr.: 1900-75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Inhalt Einzelteil
Länge gesamt L 260 mm
Spannweite max. a 88 mm
Spannweite min. a 0 mm
Maßeinheit Spannweite metrisch
Material Werkzeug-Spezialstahl
Herstellerbezeichnung Europäer mit doppelseitigem Maul
Form Backen/ Maul rund
Breite Backen/ Maul 20 mm
Art Gelenk einstellbares Gelenk
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Produktart Zangenschlüssel
Eigenschaften Schnellverstellung
Herstellungsverfahren geschmiedet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1900-75
EAN / GTIN 4021176000416
Herstellernummer 1900-75
L-Nummer L80010 103807
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Europäer der Baureihe 1900 wird zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch den einstellbaren Schraubenschlüssel mit doppelseitigem Maul lassen sich sowohl metallische als auch runde oder mehrkantige Körper leicht fixieren. Er ist eine Weiterentwicklung des “Franzosen” und “Engländers”. Über seine Haltetätigkeit hinaus kann er auch zum Klemmen, Fixieren, Schraubenziehen oder Lösen genutzt werden.
  • Keine unkontrollierte Verstellung durch Arretierungsmechanismus
  • Einseitiges Rautenmaul für verbesserte Einsatzmöglichkeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 150 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 5 7/8
  • Gesamttiefe [mm]: 34 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 5/16
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 88 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 3 7/16
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 10 1/4
  • Backenbreite [mm]: 20 mm
  • Backenbreite [inch]: 13/16