Europeo con cabeza de doble cara, 20 mm ancho de mandíbula, hasta 88 mm capacidad de sujeción

Número de artículo: 1900-75
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Contenido pieza única
Longitud total L 260 mm
Abertura de sujeción máx. a 88 mm
Abertura de sujeción mín. a 0 mm
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Material Acero especial para herramientas
Denominación del fabricante Europäer mit doppelseitigem Maul
Zona de protección ESD (EPA) no
Forma mordazas / boca forma redonda
Anchura de mordazas/boca 20 mm
Tipo de articulación Articulación ajustable
Tipo de producto Tenazas llave
Características Ajuste rápido
Procedimiento de fabricación Con forjado

Identificación y clasificación

Número de artículo 1900-75
EAN / GTIN 4021176000416
Número del fabricante 1900-75
Número L L80010 103807
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El Europeo de la serie 1900 se utiliza para prensar y sujetar varias piezas de trabajo en artesanía, industria y taller. Con la llave ajustable de boca doble se pueden fijar fácilmente cuerpos tanto metálicos como redondos o poligonales. Es un desarrollo del ″Francés″ y el ″Inglés″. Además de su función de sujeción, también se puede utilizar para sujetar, fijar, atornillar o aflojar.
  • Sin ajuste incontrolado por mecanismo de bloqueo
  • Rostro de diamante unilateral para mejorar las posibilidades de aplicación

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 150 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 5 7/8
  • Profundidad total [mm]: 34 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 1 5/16
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 88 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 3 7/16
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 10 1/4
  • Anchura de mandíbula [mm]: 20 mm
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)