Europene cu fălci cu două fețe, lățimea fălcilor de 20 mm, lățimea de prindere de până la 88 mm

Cod articol.: 1900-75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Cuprins o singură parte
Lungimea totală L 260 mm
Deschidere max. a 88 mm
Deschidere min. a 0 mm
Unitate de măsură anvergură metric
Material Oţel special pentru scule
Denumirea producătorului Europäer mit doppelseitigem Maul
Forma fălcilor/gura rotund
Lăţime fălci/gură 20 mm
Tip de îmbinare Articulație reglabilă
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Chei tip cleşte
Caracteristici Reglare rapidă
Procesul de fabricație Forjat

Identificare și clasificare

Cod articol 1900-75
EAN / GTIN 4021176000416
Număr producător 1900-75
L-Număr L80010 103807
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Europeanul din seria 1900 este utilizat pentru a presa împreună și a menține mai multe piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Cheia reglabilă cu fălci cu două fețe facilitează fixarea metalelor, precum și a corpurilor rotunde sau poligonale. Este o dezvoltare ulterioară a ”francezului” și a ”englezului”. În plus față de funcția de fixare, poate fi utilizată și pentru prinderea, fixarea, strângerea sau slăbirea șuruburilor.
  • Fără ajustare necontrolată datorită mecanismului de blocare
  • Fălci rombice unilaterale pentru posibilități de aplicare îmbunătățite

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 150 mm
  • Lățime totală [inch]: 5 7/8
  • Adâncime totală [mm]: 34 mm
  • Adâncime totală [inch]: 1 5/16
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 88 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 3 7/16
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Lungime totală [inch]: 10 1/4
  • Lățimea fălcilor [mm]: 20 mm
  • Lățimea fălcilor [inch]: 13/16