Evropske z obojestransko čeljustjo, širina čeljusti 20 mm, širina vpenjanja do 88 mm

Št. art.: 1900-75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Fina regulacija zeva da
Vsebina posamezni del
Celotna dolžina L 260 mm
Vpenjalna širina maks. a 88 mm
Vpenjalna širina min. a 0 mm
Merska enota, razpon metrično
Material posebno orodno jeklo
Oznaka proizvajalca Europäer mit doppelseitigem Maul
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Oblika čeljusti/vilic okroglo
Širina čeljusti/vilic 20 mm
Vrsta zgloba nastavljiv členek
Vrsta izdelka Klešče ključ
Lastnosti Hitra nastavitev
Postopek izdelave kovano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1900-75
EAN/GTIN 4021176000416
Številka proizvajalca 1900-75
L-število L80010 103807
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Evropski iz serije 1900 se uporablja za stiskanje in držanje več obdelovancev v trgovini, industriji in delavnicah. Nastavljiv ključ z obojestranskimi čeljustmi omogoča enostavno pritrjevanje kovinskih ter okroglih ali poligonalnih teles. Gre za nadaljnji razvoj ”Francoza” in ”Angleža”. Poleg funkcije držanja se lahko uporablja tudi za vpenjanje, pritrjevanje, zategovanje ali odvijanje vijakov.
  • Zaradi zaklepnega mehanizma ni nenadzorovanega prilagajanja
  • Diamantno oblikovana čeljust na eni strani za boljše možnosti uporabe

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 150 mm
  • Celotna širina [palec]: 5 7/8
  • Skupna globina [mm]: 34 mm
  • Skupna globina [palec]: 1 5/16
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 88 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 3 7/16
  • delovna dolžina [mm]: 260 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 10 1/4
  • Širina čeljusti [mm]: 20 mm
  • Širina čeljusti [palec]: 13/16