7-piece puller set in metal case for SAF axles

Nr art.: 18-4SAF
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 7-teiliger Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Rozstaw min. 30 mm
Rozstaw maks. 200 mm
Min. głębokość mocowania 116 mm
Długość sworznia pociągowego 535 mm
Gwint przyłączający M18×1,5
Rodzaj produktu Ściągacz
Zewnętrzny sześciokąt 36 mm
Materiał stal
Masa 15 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 18-4SAF
EAN / GTIN 4021176465246
Numer producenta 18-4SAF
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 7-piece puller set in the metal case for SAF axles of the series 18 is used for pulling axles on trucks in the automotive field. The set is particularly suitable for SAF axles of the types SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242 due to its composition of puller, extension, and adapter.
  • Application-oriented compilation for use on SAF axles
  • Through storage in the metal box, the completeness of the set can be easily overviewed.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 470 mm
  • Total width [inch]: 18 1/2
  • Total depth [mm]: 290 mm
  • Total depth [inch]: 11 7/16
  • Total height [mm]: 100 mm
  • Total height [inch]: 3 15/16
  • Width across flats [mm]: 36 mm
  • Max. torque [Nm]: 450 Nm
  • Max. tensile force [kN]: 150 kN
  • Max. tractive force [t]: 15 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 16.53
  • Spare parts available: Yes
  • Span (min.) [mm]: 30 mm
  • Span (min.) [inch]: 1 3/16
  • Span (max.) [mm]: 200 mm
  • Span (max.) [inch]: 7 7/8
  • Clamping depth of puller [mm]: 535 mm
  • Clamping depth of puller [inch]: 21 1/16
  • Puller span (min. - max.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Number of parts: 7
  • Packaging: metal case
  • Components: 18-4, 15-4, 19-4-P
  • Total length of case [mm]: 470 mm
  • Total case depth [mm]: 290 mm
  • Total case height [mm]: 100 mm
  • Material of the case: metal
  • Number of handles: 2
  • Side handle present: Yes
  • Stackable: No
  • Foam insert: No
  • Insert thread: M18 x 1,5
  • Suitable for Sortimo storage system: No