{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 7-teiliger Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Deschidere min. | 30 mm | |
| Deschidere max. | 200 mm | |
| Adâncime de prindere min. | 116 mm | |
| Lungimea bolţurilor de tracţiune | 535 mm | |
| Racord filetat | M18×1,5 | |
| Tip produs | Extractor | |
| Hexagon exterior | 36 mm | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 15 kg |
| Cod articol | 18-4SAF | |
| EAN / GTIN | 4021176465246 | |
| Număr producător | 18-4SAF | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |