7-teiliger juego de extractores en caja de metal para ejes SAF

Número de artículo: 18-4SAF
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 7-teiliger Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen
Embalaje Caja
Abertura de sujeción mín. 30 mm
Abertura de sujeción máx. 200 mm
Profundidad de sujeción mín. 116 mm
Longitud pernos de tracción 535 mm
Rosca de conexión M18×1,5
Tipo de producto Dispositivo extractor
Hexágono exterior 36 mm
Material acero
Peso 15 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 18-4SAF
EAN / GTIN 4021176465246
Número del fabricante 18-4SAF
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El conjunto de extractores de 7 piezas en una caja de metal para ejes SAF de la serie 18 se utiliza para extraer ejes en camiones dentro del sector Automotriz. El conjunto, gracias a su composición de extractor, extensión y adaptador, es especialmente adecuado para ejes SAF de los tipos SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242.
  • Conjunto orientado a aplicaciones para el uso en ejes SAF
  • Guardando en la caja de metal, se puede tener una buena visión general de la integridad del conjunto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 470 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 18 1/2
  • Profundidad total [mm]: 290 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 11 7/16
  • Altura total [mm]: 100 mm
  • Altura total [pulgadas]: 3 15/16
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
  • Par máx. [Nm]: 450 Nm
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 150 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 15 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 16.53
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (mín.) [mm]: 30 mm
  • Envergadura (mín.) [pulg.]: 1 3/16
  • Envergadura (máx.) [mm]: 200 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 7 7/8
  • Profundidad de sujeción extractor [mm]: 535 mm
  • Profundidad de sujeción extractor [pulgadas]: 21 1/16
  • Luz del extractor (mín. - máx.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 7
  • Embalaje: Caja metálica
  • Componentes: 18-4, 15-4, 19-4-P
  • Longitud total del maletín [mm]: 470 mm
  • Profundidad total de la caja [mm]: 290 mm
  • Altura total de la caja [mm]: 100 mm
  • Material de la maleta: Metal
  • Número de mangos: 2
  • Asa lateral disponible: Sí
  • Apilable: No
  • Inserto de espuma: No
  • Rosca de inserción: M18 x 1,5
  • Compatible con el sistema de almacenamiento Sortimo: No