7-teiliger jeu d'extracteurs im Metallkasten pour SAF-Achsen

Réf.: 18-4SAF
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant 7-teiliger Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Capacité de serrage min. 30 mm
Ecartement max. 200 mm
Profondeur de serrage min. 116 mm
Longueur boulons d’assemblage 535 mm
Raccord fileté M18×1,5
Type de produit extracteurs universels
Six pans mâle 36 mm
Matériau acier
Poids 15 kg

Identification et classification

Référence article 18-4SAF
EAN / GTIN 4021176465246
Réf. fabricant 18-4SAF
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'ensemble d'extracteur 7 pièces dans une boîte métallique pour axes SAF de la série 18 est utilisé pour extraire les axes sur les camions dans l'automobile. L'ensemble est particulièrement adapté aux axes SAF des types SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242 en raison de sa composition d'extracteur, de rallonge et d'adaptateur.
  • Composition orientée application pour l'utilisation sur des axes SAF
  • Grâce au rangement dans la boîte métallique, l'intégralité du jeu peut être facilement vérifiée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 470 mm
  • Largeur totale [inch]: 18 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 290 mm
  • Profondeur totale [inch]: 11 7/16
  • Hauteur totale [mm]: 100 mm
  • Hauteur totale [inch]: 3 15/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 36 mm
  • Couple maxi [Nm]: 450 Nm
  • Force de traction maxi [kN]: 150 kN
  • Force de traction maxi [t]: 15 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 16.53
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (min.) [mm]: 30 mm
  • Envergure (min.) [inch]: 1 3/16
  • Envergure (max.) [mm]: 200 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 7 7/8
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [mm]: 535 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [inch]: 21 1/16
  • Portée de l'extracteur (min. - max.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 7
  • Emballage: Boîte métallique
  • Composants: 18-4, 15-4, 19-4-P
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 470 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 290 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 100 mm
  • Matériau du boîtier: Métal
  • Nombre de poignées: 2
  • Poignée latérale disponible: Oui
  • Empilable: Non
  • Insert en mousse: Non
  • Filetage de l'insert: M18 x 1,5
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Non