7-delers aftrækkersæt i metalkasse til SAF-aksler

Art.-nr.: 18-4SAF
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 7-teiliger Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen
Emballage kasse / Æske / Boks
Spændvidde min. 30 mm
Spændvidde maks. 200 mm
Spændedybde min. 116 mm
Længde, trækbolte 535 mm
Tilslutningsgevind M18×1,5
Produkttype aftrækker
Udvendig sekskant 36 mm
Materiale stål
Vægt 15 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 18-4SAF
EAN/GTIN 4021176465246
Producentnummer 18-4SAF
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 7-delte aftrækkersæt i metalkassen til SAF-aksler i serien 18 bruges til at aftrække aksler på lastbiler i bilindustrien. Sættet er på grund af dets sammensætning af aftrækker, forlænger og adapter især velegnet til SAF-aksler af typerne SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242.
  • Anvendelsesorienteret samling til brug på SAF-aksler
  • Ved opbevaring i metalkassen kan sættets fuldstændighed nemt overskues

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 470 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 18 1/2
  • Samlet dybde [mm]: 290 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 11 7/16
  • Samlet højde [mm]: 100 mm
  • Samlet højde [tommer]: 3 15/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 36 mm
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 450 Nm
  • Max. trækstyrke [kN]: 150 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 15 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (min.) [mm]: 30 mm
  • Spændvidde (min.) [tommer]: 1 3/16
  • Spændvidde (max.) [mm]: 200 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 7 7/8
  • Spændedybde aftrækkeren [mm]: 535 mm
  • Spændedybde aftrækker [tommer]: 21 1/16
  • Trækspændvidde (min. - maks.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Antal dele: 7
  • Emballage: Etui af metal
  • Komponenter: 18-4, 15-4, 19-4-P
  • Kuffertens samlede længde [mm]: 470 mm
  • Samlet kassedybde [mm]: 290 mm
  • Samlet kassehøjde [mm]: 100 mm
  • Materiale af kufferten: metal
  • Antal håndtag: 2
  • Sidehåndtag fås: Ja
  • Stabelbar: nej
  • Skumindsats: nej
  • Indsat gevind: M18 x 1,5
  • Velegnet til Sortimo opbevaringssystem: nej