7-delni komplet izvlečnih mehanizmov v kovinski škatli za osi SAF

Št. art.: 18-4SAF
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Oznaka proizvajalca 7-teiliger Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Vpenjalna širina min. 30 mm
Vpenjalna širina maks. 200 mm
Vpenjalna globina min. 116 mm
Dolžina vlečnih čepov 535 mm
Priključni navoj M18×1,5
Vrsta izdelka priprave za snemanje
Zunanji 6-kotnik 36 mm
Material jeklo
Masa 15 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 18-4SAF
EAN/GTIN 4021176465246
Številka proizvajalca 18-4SAF
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Komplet 7-delnih izvlečnih mehanizmov v kovinski škatli za osi SAF serije 18 se uporablja za izvlek osi na tovornih vozilih v avtomobilski industriji. Komplet je zaradi kombinacije izvlečnega orodja, podaljška in adapterja še posebej primeren za osi SAF tipa SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242.
  • V uporabo usmerjena kombinacija za uporabo na oseh SAF
  • Kompletnost kompleta je shranjena v kovinski škatli, zato ga je enostavno spremljati

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 470 mm
  • Celotna širina [palec]: 18 1/2
  • Skupna globina [mm]: 290 mm
  • Skupna globina [palec]: 11 7/16
  • Skupna višina [mm]: 100 mm
  • Skupna višina [palec]: 3 15/16
  • Panoga: NFZ
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 36 mm
  • maks. Navor [Nm]: 450 Nm
  • maks. Natezna sila [kN]: 150kN
  • maks. Natezna sila [t]: 15 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 16:53
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 30 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 1 3/16
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 200 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 7 7/8
  • Globina vpenjanja izvlečnega mehanizma [mm]: 535 mm
  • Globina vpenjanja izvlečnega mehanizma [palec]: 21 1/16
  • Razpon izvlečnega mehanizma (min. - max.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Število delov: 7
  • Embalaža: Kovinska kaseta
  • Komponente: 18-4, 15-4, 19-4-P
  • Skupna dolžina kovčka [mm]: 470 mm
  • Skupna globina ohišja [mm]: 290 mm
  • Skupna višina ohišja [mm]: 100 mm
  • Material ohišja: Kovina
  • Število ročajev: 2
  • Na voljo je stranski ročaj: Da
  • Zložljivi: Ne
  • Penasti vložek: Ne
  • Vstavni navoj: M18 x 1,5
  • Primerno za skladiščni sistem Sortimo: Ne