7dílná sada stahováků v kovovém boxu pro nápravy SAF

Artiklové číslo: 18-4SAF
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce 7-teiliger Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen
Obal Bedna / krabice / box
Šířka upnutí min. 30 mm
Šířka upnutí max. 200 mm
Hloubka upnutí min. 116 mm
Délka tažného čepu 535 mm
Připojovací závit M18×1,5
Druh produktu obtahovací zařízení
Vnější 6hran 36 mm
Materiál ocel
Hmotnost 15 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18-4SAF
EAN / GTIN 4021176465246
Číslo výrobce 18-4SAF
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sedmidílná sada stahováků v kovovém boxu pro nápravy SAF řady 18 se používá pro stahování náprav nákladních automobilů v automobilovém průmyslu. Sada je díky kombinaci stahováku, nástavce a adaptéru vhodná zejména pro nápravy SAF typů SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242.
  • Kombinace zaměřená na použití na nápravách SAF
  • Sada je uložena v kovové krabici a lze ji snadno sledovat.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 470 mm
  • Celková šířka [palce]: 18 1/2
  • Celková hloubka [mm]: 290 mm
  • Celková hloubka [palec]: 11 7/16
  • Celková výška [mm]: 100 mm
  • Celková výška [palec]: 3 15/16
  • Obor: NFZ
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 36 mm
  • max. Krouticí moment [Nm]: 450 Nm
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 30 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 1 3/16
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 7 7/8
  • Hloubka upnutí stahováku [mm]: 535 mm
  • Hloubka upnutí stahováku [palce]: 21 1/16
  • Upínací šířka stahováku (min. - max.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Počet dílů: 7
  • Obal: Kovová kazeta
  • Komponenty: 18-4, 15-4, 19-4-P
  • Celková délka kufru [mm]: 470 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 290 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 100 mm
  • Materiál pouzdra: Kov
  • Počet úchytů: 2
  • Dostupné boční rukojeti: Ano
  • Stohovatelný: Ne
  • Pěnová vložka: Ne
  • Závit vložky: M18 x 1,5
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ne

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty