• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7-teiliger Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen

Artikel-Nr.: 18-4SAF
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 7-teiliger Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Spannweite min. 30 mm
Spannweite max. 200 mm
Spanntiefe min. 116 mm
Länge Zugbolzen 535 mm
Anschlussgewinde M18×1,5
Produktart Abziehvorrichtung
Außen-Sechskant 36 mm
Material Stahl
Gewicht 15 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18-4SAF
EAN / GTIN 4021176465246
Herstellernummer 18-4SAF
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 7-teilige Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen der Baureihe 18 wird zum Abziehen von Achsen an LKW in der Automotive genutzt. Der Satz ist aufgrund seiner Zusammenstellung aus Abzieher, Verlängerung und Adapter insbesondere für SAF-Achsen der Typen SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242 geeignet.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den Einsatz an SAF-Achsen
  • Durch die Aufbewahrung im Metallkasten kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 470 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 18 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 290 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 11 7/16
  • Gesamthöhe [mm]: 100 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 3 15/16
  • Branche: NFZ
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 36 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 450 Nm
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 30 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 1 3/16
  • Spannweite (max.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 7 7/8
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [mm]: 535 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [inch]: 21 1/16
  • Spannweite Abziehvorrichtung (min. - max.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Anzahl der Teile: 7
  • Verpackung: Metallkassette
  • Bestandteile: 18-4, 15-4, 19-4-P
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 470 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 290 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 100 mm
  • Material des Koffers: Metall
  • Anzahl der Griffe: 2
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Nein
  • Schaumstoffeinlage: Nein
  • Einsatzgewinde: M18 x 1,5
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Nein