Set di estrattori nel contenitore di metallo per assi SAF

Codice art.: 18-4SAF
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Denominazione originale prodotto 7-teiliger Abziehersatz im Metallkasten für SAF-Achsen
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Apertura min. 30 mm
Apertura max 200 mm
Profondità di serraggio min. 116 mm
Lunghezza de tiranti 535 mm
Filettatura di raccordo M18×1,5
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione
Esagono esterno 36 mm
Materiale acciaio
Peso 15 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18-4SAF
EAN / GTIN 4021176465246
Codice del produttore 18-4SAF
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di estrattori da 7 pezzi in cassetta di metallo per assi SAF della serie 18 è utilizzato per estrarre gli assi dei camion nel settore automotive. Il set è particolarmente indicato per assi SAF dei tipi SK9030 / 9037 / 9042 / 11030 / 11242, grazie alla sua composizione di estrattore, prolunga e adattatore.
  • Composizione orientata all'applicazione per l'uso sugli assi SAF
  • Grazie alla conservazione in una cassetta di metallo, è possibile avere una buona visione d'insieme della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 470 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 18 1/2
  • Profondità totale [mm]: 290 mm
  • Profondità totale [pollici]: 11 7/16
  • Altezza totale [mm]: 100 mm
  • Altezza totale [pollici]: 3 15/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 36 mm
  • Coppia massima [Nm]: 450 Nm
  • Forza di trazione massima [kN]: 150 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 15 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 16.53
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Apertura (min.) [mm]: 30 mm
  • Campata (min.) [pollici]: 1 3/16
  • Campata (max.) [mm]: 200 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 7 7/8
  • Profondità di serraggio estrattore [mm]: 535 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [pollici]: 21 1/16
  • Luce estrattore (min. - max.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 7
  • Imballaggio: Cassetta metallica
  • Componenti: 18-4, 15-4, 19-4-P
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 470 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 290 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 100 mm
  • Materiale della valigetta: Metallo
  • Numero di manici: 2
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: No
  • Inserto in schiuma: No
  • Filettatura dell'inserto: M18 x 1,5
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: No