AMF-Writer Large

Nr art.: 17426
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta AMF-Writer Large
Długość 119 mm
Średnica ⌀ 42 mm
Masa całkowita 243 g
Prędkość obrotowa wrzeciona 300 min-1
Średnica końcówki 0,5 mm
Materiał ostrza diament
Możliwość użycia do aluminium; metal; stal
Rodzaj produktu Przyrząd do grawerowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 17426
EAN / GTIN 4020772017422
Numer producenta 17426
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF-Writer Large, marking tool,
Suitable for 20 mm collets and Weldon mounts.

Cecha szcz.:

  • needle: 90R05 Ex00
  • R1: 0.5 mm
  • Revolution speed: 0 – 300 rpm
  • max. Labelling
    speed: 200
  • Weight: 243 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 24 mm
  • D4: 36 mm
  • D5: 42 mm
  • L1: 119 mm
  • L2: 108 mm
  • L3: 11 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 65 mm
  • L6: 36 mm