{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | AMF-Writer Large | |
| Länge | 119 mm | |
| Durchmesser ⌀ | 42 mm | |
| Gewicht gesamt | 243 g | |
| Spindel-Drehzahl | 300 min-1 | |
| Durchmesser Spitze | 0,5 mm | |
| Material Spitze | Diamant | |
| geeignet für | Aluminium; Metall; Stahl | |
| Produktart | Graviergerät |
| Artikelnummer | 17426 | |
| EAN / GTIN | 4020772017422 | |
| Herstellernummer | 17426 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |