AMF-Writer groot

Artikelnummer: 17426
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 17426
EAN/GTIN 4020772017422
Nummer fabrikant 17426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

AMF-Writer groot, markeergereedschap,
Geschikt voor spantangen van 20 mm en Weldon-steunen.

Kenmerk:

  • naald: 90R05 Ex00
  • R1: 0,5 mm
  • Toerental: 0-300 1 rpm
  • max. Etikettering
    snelheid: 200
  • Gewicht: 243 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 24 mm
  • D4: 36 mm
  • D5: 42 mm
  • L1: 119 mm
  • L2: 108 mm
  • L3: 11 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 65 mm
  • L6: 36 mm