{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | AMF-Writer Large | |
| Longitud | 119 mm | |
| Diámetro ⌀ | 42 mm | |
| Peso total | 243 g | |
| Número de revoluciones husillo | 300 min-1 | |
| Diámetro punta | 0,5 mm | |
| Material punta | diamante | |
| Aptitud para | acero; aluminio; metal | |
| Tipo de producto | Aparato de grabado |
| Número de artículo | 17426 | |
| EAN / GTIN | 4020772017422 | |
| Número del fabricante | 17426 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |