{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | AMF-Writer Large | |
| Longueur | 119 mm | |
| Diamètre ⌀ | 42 mm | |
| Poids total | 243 g | |
| Vitesse de rotation de la broche | 300 min-1 | |
| Diamètre pointe | 0,5 mm | |
| Matériau pointe | diamant | |
| Pour | acier; aluminium; métal | |
| Type de produit | graveur |
| Référence article | 17426 | |
| EAN / GTIN | 4020772017422 | |
| Réf. fabricant | 17426 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |