{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | AMF-Writer Large | |
| Lungime | 119 mm | |
| Diametru ⌀ | 42 mm | |
| Greutate totală | 243 g | |
| Turaţia arborelui | 300 min-1 | |
| Diametru vârf | 0,5 mm | |
| Materialul vârfului | diamant | |
| Recomandat pentru | aluminiu; metal; oțel | |
| Tip produs | Aparat de gravare |
| Cod articol | 17426 | |
| EAN / GTIN | 4020772017422 | |
| Număr producător | 17426 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |