{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | AMF-Writer Large | |
| Délka | 119 mm | |
| Průměr ⌀ | 42 mm | |
| Hmotnost celkem | 243 g | |
| Otáčky vřetena | 300 min-1 | |
| Průměr hrotu | 0,5 mm | |
| Materiál hrot | diamant | |
| Vhodné pro | hliník; kov; ocel | |
| Druh produktu | Gravírovací přístroj |
| Katalogové číslo | 17426 | |
| EAN / GTIN | 4020772017422 | |
| Číslo výrobce | 17426 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |