{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | AMF-Writer Large | |
| Dolžina | 119 mm | |
| Premer ⌀ | 42 mm | |
| Skupna masa | 243 g | |
| Število vrtljajev vretena | 300 min-1 | |
| Premer konice | 0,5 mm | |
| Material konice | diamant | |
| Primerno za | aluminij; jeklo; kovina | |
| Vrsta izdelka | naprave za graviranje |
| Številka izdelka | 17426 | |
| EAN/GTIN | 4020772017422 | |
| Številka proizvajalca | 17426 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |