{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | AMF-Writer Large | |
| Længde | 119 mm | |
| Diameter ⌀ | 42 mm | |
| Vægt, samlet | 243 g | |
| Spindelomdrejningstal | 300 min-1 | |
| Diameter, spids | 0,5 mm | |
| Materiale, spids | diamant | |
| Egnet til | aluminium; metal; stål | |
| Produkttype | graveringsapparat |
| Artikelnummer | 17426 | |
| EAN/GTIN | 4020772017422 | |
| Producentnummer | 17426 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |