Płytka do frezowania gwintów PolyMILL P1210 55°

Nr art.: 160951
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 160951
EAN / GTIN 04255911740132
Numer producenta 160951
Numer L L10260 100168
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Skok [mm] 2,309, Gang pro Zoll 11, Gewindebereich BSF 7/8, Średnica ostrza D [mm] 10,4, Typ PolyMILL P1210, Liczba ostrzy 3, Kąt natarcia 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 1,494, PolyMILL Rozmiar P12, Gewindeprofil 55°, Gewindenorm BS 84, Gewinderichtung Rechts & Linksgewinde, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC, Info Nicht geeignet für Fräskörper 177676