Placă de frezare cu filet PolyMILL P1210 55°

Cod articol.: 160951
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 160951
EAN / GTIN 04255911740132
Număr producător 160951
L-Număr L10260 100168
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Panta [mm] 2,309, pas pe inch 11, gamă de filet BSF 7/8, diametru de tăiere D [mm] 10,4, tip PolyMILL P1210, număr de tăișuri 3, unghi de așchiere 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 1,494, dimensiune PolyMILL P12, profil filet 55°, standard filet BS 84, sens filet dreapta și stânga, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC, informații nu este adecvat pentru corpuri de frezare 177676