Gevindfræseplade PolyMILL P1210 55°

Art.-nr.: 160951
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 160951
EAN/GTIN 04255911740132
Producentnummer 160951
L-nummer L10260 100168
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stigning [mm] 2,309, Gang pr. tomme 11, Gevindområde BSF 7/8, Skærediameter D [mm] 10,4, Type PolyMILL P1210, Antal skær 3, Spånvinkel 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 1,494, PolyMILL størrelse P12, gevindprofil 55°, gevindstandard BS 84, gevindretning højre- og venstregevind, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC, info ikke egnet til fræsekrop 177676