Závitová frézovací deska PolyMILL P1210 55°

Artiklové číslo: 160951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 160951
EAN / GTIN 04255911740132
Číslo výrobce 160951
L-číslo L10260 100168
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 2,309, počet závitů na palec 11, rozsah závitu BSF 7/8, průměr řezné hrany D [mm] 10,4, typ PolyMILL P1210, počet řezných hran 3, úhel střihu 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 1,494, velikost PolyMILL P12, profil závitu 55°, norma závitu BS 84, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC, informace nevhodné pro frézovací těleso 177676