Piatto di fresatura filettata PolyMILL P1210 55°

Codice art.: 160951
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
Codice articolo 160951
EAN / GTIN 04255911740132
Codice del produttore 160951
Numero-L L10260 100168
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Pendenza [mm] 2,309, passo per pollice 11, campo di filettatura BSF 7/8, diametro di taglio D [mm] 10,4, tipo PolyMILL P1210, numero di taglienti 3, angolo di spoglia 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 1,494, PolyMILL dimensione P12, profilo filettatura 55°, norma filettatura BS 84, direzione filettatura destra e filettatura sinistra, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC, info non adatto per fresa 177676