Placa de fresado de roscas PolyMILL P1210 55°

Número de artículo: 160951
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 160951
EAN / GTIN 04255911740132
Número del fabricante 160951
Número L L10260 100168
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Pendiente [mm] 2,309, paso por pulgada 11, rango de rosca BSF 7/8, diámetro de corte D [mm] 10,4, tipo PolyMILL P1210, número de filos 3, ángulo de desprendimiento 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 1,494, tamaño PolyMILL P12, perfil de rosca 55°, norma de rosca BS 84, sentido de rosca derecha e izquierda, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC, información no apto para fresas 177676