Plaquette de filetage PolyMILL P1210 55°

Réf.: 160951
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 160951
EAN / GTIN 04255911740132
Réf. fabricant 160951
Article hors catalogue L10260 100168
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Pas [mm] 2,309, filetage par pouce 11, plage de filetage BSF 7/8, diamètre de coupe D [mm] 10,4, type PolyMILL P1210, nombre de tranchants 3, angle de coupe 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 1,494, taille PolyMILL P12, profil de filetage 55°, norme de filetage BS 84, sens de filetage à droite et à gauche, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC, info ne convient pas pour les corps de fraise 177676