• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindefräsplatte PolyMILL P1210 55°

Artikel-Nr.: 160951
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 160951
EAN / GTIN 04255911740132
Herstellernummer 160951
L-Nummer L10260 100168
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steigung [mm] 2,309, Gang pro Zoll 11, Gewindebereich BSF 7/8, Schneidendurchmesser D [mm] 10,4, Typ PolyMILL P1210, Anzahl Schneiden 3, Spanwinkel 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 1,494, PolyMILL Grösse P12, Gewindeprofil 55°, Gewindenorm BS 84, Gewinderichtung Rechts & Linksgewinde, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN, Einsatzbereich Universal ≤54HRC, Info Nicht geeignet für Fräskörper 177676

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb