{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | EXPERT | |
| Oznaczenie producenta | EXAL18V-160 | |
| Opakowanie | karton | |
| Typ gniazda | B18 | |
| Liczba, B18 | 1 | |
| Moc maks. | 288 W | |
| Maks. prąd ładowania | 16 A | |
| Napięcie ładowania min. | 14,4 V | |
| Maks. napięcie ładowania | 18 V | |
| Wskaźnik poziomu naładowania | Symbol żarówki | |
| Właściwości | Optymalizacja ładowania; Ładowanie oszczędzające | |
| Rodzaj produktu | Ładowarka | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Szerokość łącznie | 100 mm | |
| Wysokość całkowita | 50 mm |
| Numer artykułu | 1600A03D3A | |
| EAN / GTIN | 4053423622355 | |
| Numer producenta | 1600A03D3A | |
| Numer L | 073866 EXAL18160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |