Leírás:
EXAL18V-160 töltő: Az EXPERT EXAL18V-160 ultragyors töltő 16 A-es töltőáramának köszönhetően mindössze 39 perc alatt teljesen feltölti az EXBA18V-80 akkumulátort. Az intelligens Active Air Cooling 2.0 hatékonyan hűti az akkumulátorokat, a FlexTemp Charging pedig -10 °C és +55 °C között bővíti az EXPERT akkumulátorok töltési hőmérséklet-tartományát. Mindkét funkció csökkenti az állásidőt, mivel meleg akkumulátorok esetén is gyorsabb töltésindítást tesz lehetővé, még kemény használat után is. Ezenkívül a FlexTemp Charging lehetővé teszi a hideg akkumulátorok töltését is. Ez az ultranagy sebességű töltő három töltési móddal rendelkezik: Standard, Power Boost és Long Life. A módok a töltési mód gombbal aktiválhatók, szükség szerint. A Power Boost mód az ideális választás, ha a lehető leggyorsabban szeretnél teljesen feltölteni az akkumulátort. Válassza a Long Life módot a kíméletesebb teljes feltöltéshez, amely meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát. Ultragyors töltő nagy teljesítményű alkalmazásokhoz. 5 LED jelzi az akkumulátor pontos töltöttségi állapotát. Kompatibilis a Bosch Professional 18 V-os rendszerrel és a márkák közötti AMPShare akkumulátor-szövetséggel. Karton
Jellemző:
- Akkulátra feszültség: 14,4 – 18 V
- Akkumulátor töltési feszültség, max.: 18 V
- Akkulátra feszültség,: 14,4 V
- Töltési áram: 16,0 A