Oplaadapparaat EXAL18V-160

Artikelnummer: 1600A03D3A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A03D3A
EAN/GTIN 4053423622355
Nummer fabrikant 1600A03D3A
L-nummer L00620 107664
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Oplader EXAL18V-160, De ultrasnelle oplader EXPERT EXAL18V-160 heeft dankzij zijn laadstroom van 16 A slechts 39 minuten nodig om de EXBA18V-80-accu volledig op te laden. Intelligent Active Air Cooling 2.0 koelt de accu’s efficiënt en FlexTemp Charging vergroot het oplaadtemperatuurbereik van de EXPERT-accu’s tot -10 °C tot +55 °C. Beide functies verminderen uitval door een snellere start van het opladen van warme accu’s mogelijk te maken, zelfs na intensief gebruik. Bovendien maakt FlexTemp Charging ook het opladen van koude accu’s mogelijk. Deze ultrasnelle oplader heeft drie oplaadmodi: Standaard, Power Boost en Long Life. De modi kunnen naar behoefte worden geactiveerd met de laadmodusknop. De Power Boost-modus is de juiste keuze als je op maximale snelheid volledig wilt opladen. Kies de Long Life-modus voor een langzamere volledige lading, waardoor de levensduur van de accu kan worden verlengd. Ultrasnelle oplader voor krachtige toepassingen. 5 LED’s geven de exacte laadstatus van je accu aan. Compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem en met de merkoverschrijdende AMPShare-accualliantie. Karton

Kenmerk:

  • Acculadingsspanning: 14,4 – 18 V
  • Acculaadspanning, tot: 18V
  • Acculadingsspanning, van: 14,4V
  • Laadstroom: 16,0A

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen