TAURUS 1 pneumatic riveting tool Speed Rivet Axial eco, 1 piece

Nr art.: 1457692
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Seria TAURUS 1
Oznaczenie producenta Speed Rivet
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor niebieskie; czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 4,8 mm
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 3 500 N
Maks. skok osadzania 26 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego tak
Regulacja siły osadzania nie
Regulowany skok osadzania nie
Skok przyrządu 26 mm
Masa całkowita 3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457692
EAN / GTIN 4007081941150
Numer producenta 1457692
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco

The axial-action speed riveter for special applications

Working range
  • The riveting tool is suitable for setting standard 2.4-4.8 mm speed rivets made of any material,
    as well as up to 4 mm stainless steel.
Technical data
  • Setting force: 3,500 N at 6 bar
  • Tool stroke: 26 mm
  • Operating pressure: 5 – 7 bar
  • Hose connection: 6 mm Ø (1/4‘’)
  • Weight: 3.0kg
Equipment
  • 1 bottle of hydraulic oil 100 ml
  • 1 oil refill container
  • 1 oil gun
  • Operating manual with spare parts list
Advantages
  • Perfect for fixtures or semi-automated workstations
  • Very practical for setting standard speed rivets in places
    that require a vertical riveting process
  • Can be suspended from a balancer
  • Fast setting process, short cycle times
  • Ergonomic handling for fatigue-free working
  • Light and compact design
  • Modular design based on the TAURUS
  • Softgrip
  • Tool-free conversion of expansion nozzle and spring