{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | BSP | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 6 mm | |
| Pracovní tlak maximální | 7 bar | |
| Řada | TAURUS 1 | |
| Označení výrobce | Speed Rivet | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | modrá; Černá | |
| Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály | 2,4 mm | |
| Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály | 4,8 mm | |
| Provozní tlak minimální | 5 bar | |
| Provozní tlak max | 7 bar | |
| Nastavení síly max. | 3 500 N | |
| Nastavení zdvihu max. | 26 mm | |
| Druh produktu | Nýtovací přístroj | |
| Pro materiál slepých nýtů | Všechny materiály | |
| Nastavitelný provozní tlak | ano | |
| Nastavení síly nastavitelné | ne | |
| Nastavení zdvihu nastavitelné | ne | |
| Zdvih přístroje | 26 mm | |
| Hmotnost celkem | 3 kg |
| Katalogové číslo | 1457692 | |
| EAN / GTIN | 4007081941150 | |
| Číslo výrobce | 1457692 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |