TAURUS 1 pneumatisch-hydraulisch klinkgereedschap Speed Rivet Axial eco, 1 stuk

Artikelnummer: 1457692
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1457692
EAN/GTIN 4007081941150
Nummer fabrikant 1457692
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

TAURUS 1 Snelklinknagel Axiaal eco

De axiale versie van het magazijnklinknagelgereedschap voor speciale toepassingen.

Werkgebied
  • Het klinkgereedschap is geschikt voor het zetten van standaard magazijnklinknagels van 2,4 - 4,8 mm in alle materialen,
    en tot 4 mm roestvrij staal.
Technische gegevens
  • Kracht: 3.500 N bij 6 bar
  • Slag: 26 mm
  • Bedrijfsdruk: 5-7 bar
  • Slangaansluiting: 6 mm Ø (1/4″)
  • Gewicht: 3,0 kg
Uitrusting
  • 1 fles hydraulische olie 100 ml
  • 1 oliebijvulbak
  • 1 oliepers
  • Gebruiksaanwijzing met onderdelenlijst
Voordelen
  • Ideaal voor opspan- of halfautomatische werkstations
  • Zeer praktisch voor het verwerken van standaard magazijnklinknagels op plaatsen
    die een verticaal klinkproces vereisen
  • Kan worden opgehangen aan een balancer
  • Snel instelproces, korte cyclustijden
  • Ergonomische bediening voor werken zonder vermoeidheid
  • Lichtgewicht en compact ontwerp
  • Modulair ontwerp gebaseerd op TAURUS
  • Softgrip
  • Gereedschapsloze conversie van expanderend neusstuk en veer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan