TAURUS 1 pneumatic riveting tool Speed Rivet, 1 piece

Nr art.: 1457684
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Oznaczenie producenta Speed Rivet
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 4,8 mm
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 3 500 N
Maks. skok osadzania 26 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego tak
Regulacja siły osadzania nie
Regulowany skok osadzania nie
Skok przyrządu 26 mm
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457684
EAN / GTIN 4007081931724
Numer producenta 1457684
Numer L L70291 101319
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 1 Speed Rivet

The speed riveter for extremely fast and perfect setting processes

Working range
  • The riveter is suitable for setting standard speed rivets from 2.4 mm to 4.0 mm in all materials,
    as well as up to 4.8 mm aluminium.
Technical data
  • Setting force: 3,500 N at 6 bar
  • Tool stroke: 26 mm
  • Operating pressure: 5 – 7 bar
  • Hose connection: 6 mm Ø (1/4‘’)
  • Weight: 1.8kg
Equipment
  • Lifting point on the tool head
  • rubber foot
  • 1 bottle of hydraulic oil 100 ml
  • 1 oil refill container
  • 1 oil gun
  • Operating manual with spare parts list
Advantages
  • Fast setting process, short cycle times
  • Ergonomic handling for fatigue-free working
  • Light and compact design
  • Modular design based on the TAURUS
  • Softgrip
  • Tool-free conversion of expansion nozzle and spring

Cecha szcz.:

  • Weight: 2.95kg
  • max. Operating pressure (imperial): 7 bar
  • Setting force: 3500 N
  • Length: 555 mm
  • Height: 117 mm