{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord fileté | BSP | |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) | 6 mm | |
| Pression de service maximale | 7 bar | |
| Série | TAURUS 1 | |
| Référence fabricant | Speed Rivet | |
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Pour largeur de rivet aveugle min., tous les matériaux | 2,4 mm | |
| Pour largeur de rivet aveugle max., tous les matériaux | 4,8 mm | |
| Pression de service min. | 5 bar | |
| Pression de service max. | 7 bar | |
| Force de traction max. | 3 500 N | |
| Course max. | 26 mm | |
| Type de produit | riveteuse | |
| Pour matériau de rivet aveugle | tous les matériaux | |
| Pression de service réglable | oui | |
| Force de traction réglable | non | |
| Course réglable | non | |
| Course de l’appareil | 26 mm | |
| Poids total | 3 kg |
| Référence article | 1457692 | |
| EAN / GTIN | 4007081941150 | |
| Réf. fabricant | 1457692 | |
| Fabricant/personne responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |