{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | BSP | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 6 mm | |
| Presión de trabajo máxima | 7 bar | |
| Serie | TAURUS 1 | |
| Denominación del fabricante | Speed Rivet | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | azul; negro | |
| Para anchura de remache ciego mín., Todos los materiales | 2,4 mm | |
| Para anchura de remache ciego máx., Todos los materiales | 4,8 mm | |
| Presión de funcionamiento mín. | 5 bar | |
| Presión de funcionamiento máx. | 7 bar | |
| Fuerza de remachado máx. | 3.500 N | |
| Carrera de remachado máx. | 26 mm | |
| Tipo de producto | Remachadora | |
| Para material de remaches ciegos | Todos los materiales | |
| Presión de funcionamiento ajustable | sí | |
| Fuerza de remachado ajustable | no | |
| Carrera de remachado | no | |
| Carrera de aparato | 26 mm | |
| Peso total | 3 kg |
| Número de artículo | 1457692 | |
| EAN / GTIN | 4007081941150 | |
| Número del fabricante | 1457692 | |
| Fabricante/responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |