TAURUS 1 pneumatisk-hydraulisk nitteværktøj Speed Rivet Axial eco, 1 stk.

Art.-nr.: 1457692
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 6 mm
Arbejdstryk maksimalt 7 bar
Serie TAURUS 1
Producentbetegnelse Speed Rivet
Emballage løs
Energiforsyning trykluftdrevet
Farve blå; sort
Til blindnittebredde min., alle materialer 2,4 mm
Til blindnittebredde maks., alle materialer 4,8 mm
Driftstryk min. 5 bar
Driftstryk maks. 7 bar
Skudkraft maks. 3.500 N
Skudslag maks. 26 mm
Produkttype nitteapparat
Til blindnittemateriale alle materialer
Justerbart drifttryk ja
Skudkraft, kan justeres nej
Skudslag, indstillelige nej
Slaglængde 26 mm
Vægt, samlet 3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1457692
EAN/GTIN 4007081941150
Producentnummer 1457692
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TAURUS 1 hastighedsnitte aksial øko

Den aksiale version af magasinnitteværktøjet til særlige anvendelser

Arbejdsområde
  • Nitteværktøjet er velegnet til at sætte standardmagasinnitter på 2,4 - 4,8 mm i alle materialer,
    og op til 4 mm rustfrit stål.
Tekniske data
  • Slagkraft: 3.500 N ved 6 bar
  • Slaglængde: 26 mm
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Slangetilslutning: 6 mm Ø (1/4″)
  • Vægt: 3,0 kg
Udstyr
  • 1 flaske hydraulikolie 100 ml
  • 1 beholder til genopfyldning af olie
  • 1 oliepresse
  • Betjeningsvejledning med reservedelsliste
Fordele
  • Ideelt egnet til inventar eller halvautomatiske arbejdsstationer
  • Meget praktisk til behandling af standardmagasinnitter på steder
    der kræver en lodret nitteproces
  • Kan hænges op i en afbalancering
  • Hurtig sætteproces, korte cyklustider
  • Ergonomisk håndtering for træthedsfrit arbejde
  • Let og kompakt design
  • Modulært design baseret på TAURUS
  • Softgrip
  • Værktøjsfri konvertering af ekspanderende næsestykke og fjeder