{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 6 mm | |
| Presiune de lucru maxim | 7 bar | |
| Serie | TAURUS 1 | |
| Denumirea producătorului | Speed Rivet | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Pentru lățime nit orb min., Toate materialele de prelucrat | 2,4 mm | |
| Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat | 4,8 mm | |
| Presiune de funcționare min. | 5 bar | |
| Presiune de funcționare max. | 7 bar | |
| Forța de setare max. | 3.500 N | |
| Setare cursă max. | 26 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de nituire | |
| Pentru material nit orb | Toate materialele de prelucrat | |
| Presiune de operare reglabilă | ja | |
| Forța de setare reglabilă | nein | |
| Setare cursă reglabilă | nein | |
| Cursa dispozitivului | 26 mm | |
| Greutate totală | 3 kg |
| Cod articol | 1457692 | |
| EAN / GTIN | 4007081941150 | |
| Număr producător | 1457692 | |
| Producător/responsabil | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |