Rivettatrice pneumatico-idraulica TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco, 1 pezzo

Codice art.: 1457692
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 6 mm
Pressione di lavoro max. 7 bar
Serie TAURUS 1
Denominazione originale prodotto Speed Rivet
Imballaggio singoli
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore blue; black
Per larghezza rivetti ciechi min., Tutti i materiali 2,4 mm
Per larghezza rivetti ciechi max., Tutti i materiali 4,8 mm
Pressione di esercizio min. 5 bar
Pressione di esercizio max. 7 bar
Forza di inserimento max. 3.500 N
Corsa di serraggio massima 26 mm
Tipo di prodotto Rivettatrice
Per materiale dei rivetti ciechi Tutti i materiali
Pressione di esercizio regolabile
Forza di inserimento regolabile no
Corsa di serraggio regolabile no
Corsa dello strumento 26 mm
Peso totale 3 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1457692
EAN / GTIN 4007081941150
Codice del produttore 1457692
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco

Il rivettatore a rivetto a caricatore in versione assiale per applicazioni speciali

Campo di impiego
  • Il rivettatore è adatto per l’inserimento di rivetti a scatto standard da 2,4 4,8 mm di tutti i materiali,
    e acciaio inossidabile fino a 4 mm.
Dati tecnici
  • Forza di inserimento: 3.500 N a 6 bar
  • Corsa dello strumento: 26 mm
  • Pressione d’esercizio: 5-7 bar
  • raccordo tubo: Ø 6 mm
  • Peso: 3,0 kg
Equipaggiamento
  • 1 flacone di olio idraulico 100 ml
  • 1 contenitore di ricarica dell’olio
  • 1 pressa per olio
  • Istruzioni per l’uso con elenco dei pezzi di ricambio
Vantaggi
  • Ideale per dispositivi o postazioni di lavoro parzialmente automatizzate
  • Molto pratico per la lavorazione di rivetti a caricatore standard in punti
    che richiedono un processo di rivettatura verticale
  • Può essere appeso a un bilanciatore
  • Processo di posa rapido, tempi di ciclo brevi
  • Maneggevolezza ergonomica per lavorare senza fatica
  • Design leggero e compatto
  • Struttura modulare basata su TAURUS
  • Rivestimento morbido
  • Riconversione senza attrezzi di bocca di espansione e molla