Płytka do frezowania gwintów TriMILL 023 60°

Nr art.: 142010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 142010
EAN / GTIN 04255911738559
Numer producenta 142010
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Skok [mm] 3-6, Gewindebereich ≥ 42, Średnica ostrza D p [mm] 17,5, Typ TriMILL 023, Liczba ostrzy 3, Kąt natarcia 6°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 2,7, L P2 [mm] 3,33, TriMILL Rozmiar 023, G [mm] 0,25, Gewindeprofil 60°, Gewindenorm ähnlich DIN 13, Gewinderichtung Rechts & Linksgewinde, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC