Závitová frézovací břitová destička TriMILL 023 60°

Artiklové číslo: 142010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 142010
EAN / GTIN 04255911738559
Číslo výrobce 142010
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 3-6, rozsah závitu ≥ 42, průměr břitu D p [mm] 17,5, typ TriMILL 023, počet břitů 3, úhel střihu 6°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 2,7, L P2 [mm] 3,33, velikost TriMILL 023, G [mm] 0,25, profil závitu 60°, norma závitu podobná DIN 13, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC