Placă de frezare cu filet TriMILL 023 60°

Cod articol.: 142010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 142010
EAN / GTIN 04255911738559
Număr producător 142010
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Panta [mm] 3-6, interval filet ≥ 42, diametru tăiș D p [mm] 17,5, tip TriMILL 023, număr tăișe 3, unghi de așchiere 6°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 2,7, L P2 [mm] 3,33, dimensiune TriMILL 023, G [mm] 0,25, profil filet 60°, standard filet similar cu DIN 13, sens filet dreapta și stânga, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC