Piatto di fresatura filettata TriMILL 023 60°

Codice art.: 142010
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
Codice articolo 142010
EAN / GTIN 04255911738559
Codice del produttore 142010
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Passo [mm] 3-6, campo di filettatura ≥ 42, diametro di taglio D p [mm] 17,5, tipo TriMILL 023, numero di taglienti 3, angolo di spoglia 6°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 2,7, L P2 [mm] 3,33, TriMILL dimensione 023, G [mm] 0,25, profilo filettatura 60°, norma filettatura simile a DIN 13, direzione filettatura destra e filettatura sinistra, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC