Placa de fresado de roscas TriMILL 023 60°

Número de artículo: 142010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 142010
EAN / GTIN 04255911738559
Número del fabricante 142010
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Pendiente [mm] 3-6, rango de rosca ≥ 42, diámetro de corte D p [mm] 17,5, tipo TriMILL 023, número de filos 3, ángulo de desprendimiento 6°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 2,7, L P2 [mm] 3,33, tamaño TriMILL 023, G [mm] 0,25, perfil de rosca 60°, norma de rosca similar a DIN 13, sentido de rosca derecha e izquierda, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC