Plaquette de filetage TriMILL 023 60°

Réf.: 142010
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 142010
EAN / GTIN 04255911738559
Réf. fabricant 142010
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Pas [mm] 3-6, plage de filetage ≥ 42, diamètre de coupe D p [mm] 17,5, type TriMILL 023, nombre de tranchants 3, angle de coupe 6°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 2,7, L P2 [mm] 3,33, taille TriMILL 023, G [mm] 0,25, profil de filetage 60°, norme de filetage similaire à DIN 13, sens de filetage à droite et à gauche, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC