Gevindfræseplade TriMILL 023 60°

Art.-nr.: 142010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 142010
EAN/GTIN 04255911738559
Producentnummer 142010
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stigning [mm] 3-6, gevindområde ≥ 42, skærediameter D p [mm] 17,5, type TriMILL 023, antal skær 3, spånvinkel 6°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 2,7, L P2 [mm] 3,33, TriMILL størrelse 023, G [mm] 0,25, gevindprofil 60°, gevindstandard svarende til DIN 13, gevindretning højre- og venstregevind, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC